Description:
- Capacité de taraudage de 1/8 pouces à 2 pouces
- Tout sous le même toit: Découpe, ébavurage et taraudage avec un seul outil
- Excellentes performances avec 2 vitesses de 39 tr/min. Et 59 tr/min
- Mobilité maximale grâce à une base rétractable sans outil
- Circuit d'huile intégré avec pompe à huile et récipient à huile
- Le stockage vertical minimise l'espace requis pour le transport ou le stockage
- Durée de fonctionnement toute la journée avec jusqu'à 140 cycles (coupe+ébavurage+filetage) avec un MX FUEL™ 6,0 Ah batterie
- Grande polyvalence grâce aux mandrins à marteau à part entière à l'avant et à l'arrière, qui permettent le embout/douille des coupe-herbes à rainures à l'arrière de la machine
- ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security fournit une plateforme gratuite de suivi et de gestion des actifs basée sur le cloud pour vos outils. ONE-KEY™ offre également un verrouillage à distance des outils
- S’appuyant sur les forces de la technologie FUEL™, MX FUEL™ atteint un nouveau niveau de performance de batterie. Les machines de cette classe de performances doivent être utilisées au embout/douille pour des tâches qui relevaient auparavant principalement de l'équipement à essence ou à air comprimé. La nouvelle technologie de batterie permet un travail correspondant même lorsque cela n'était possible auparavant qu'avec un effort limité ou important. Les machines de la plate-forme MX FUEL™ offrent toute la commodité de la technologie de batterie et réduisent l'exposition au bruit, aux gaz d'échappement et aux émissions de vibrations. De nombreux emplois seront plus sûrs, plus silencieux et plus efficaces à l'avenir
Caractéristique(s):
- Vitesse de rotation à vide: 0 - 39 / 0 - 59 min-1
- Capacité du réservoir d'huile : 3,8 l
Livraison:
1 x bloc-batterie MXF XC406, MXF C chargeur, en boîte, BSPT HS filière 1/2 pouces-3/4 pouces, BSPT HS filière 1 pouce-2 pouces