Ponceuse orbitale sans fil M18BQSS-502B.

Réf.: 4933479967
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
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Ponceuse vibrante

Identification et classification

Référence article 4933479967
EAN / GTIN 4058546377618
Réf. fabricant 4933479967
Article hors catalogue L00800 3321
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le moteur haute performance délivre une vitesse de 11 000 à 13 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide
  • 6 niveaux de réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux
  • Le patin de ponçage universel auto-agrippant permet de changer facilement les papiers abrasives
  • Clips de rétention de papier à utiliser avec du papier abrasif standard
  • La hauteur du pommeau à profil bas avec une poignée texturée caoutchoutée offre une ergonomie améliorée
  • Le mouvement orbital anti-tourbillon assure des finitions parfaites avec des vibrations de 5,23 m/s² seulement
  • Fourni avec un perforateur à papier pour une utilisation avec du papier abrasif standard
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Livré : Sacoche à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.9 (M18 B5)
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 11,000 - 13,000
  • Plateau de ponçage , Taille des feuilles abrasives [mm] : 113 x 104
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : sac à poussière, perforateur, support lisse de rechange, feuilles abrasives

Livraison:

2 batteries M18 B5, chargeur M12-18 C, sacoche à outils, sacs filtrants, perforateur, socle de rechange lisse, disques abrasifs

Téléchargements et documents

Produits adaptés