Tournevis sans fil M12FDDXKIT-202X.

Réf.: 4933464979
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article 4933464979
EAN / GTIN 4058546229245
Réf. fabricant 4933464979
Article hors catalogue 070215 M12FDDXK2
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perceuse visseuse 4 en 1 compacte haute performance pour une polyvalence extrême
  • Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes pour un maximum de polyvalence
  • Emmanchement ¼˝ hex sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130mm si besoin
  • Design de poignée en ligne pour un accès et un contrôle inégalés
  • Moteur brushless POWERSTATE™ délivrant 34 Nm
  • Porte embout magnétique
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2. 0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour le bois : 28
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 10
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 10
  • By technology : Brushless
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.90 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 0.90
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 28
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
  • Taille max. du mandrin : 10
  • Max. Couple [Nm] : 34
  • Variante de produit : M12 FDDXKIT-202X
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : mandrin à métaux de 10 mm, embout de vissage angulaire, embout excentrique, embout HEX de 6 mm

Livraison:

Mandrin à métaux 10 mm, embout de vissage angulaire, embout excentrique, embout HEX 6 mm 2 packs de batteries 2.0 Ah, chargeur C12 C, HD Box

Téléchargements et documents

Produits adaptés