Tournevis à impulsion sans fil M18FQID-0X.

Réf.: 4933459187
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
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article 4933459187
EAN / GTIN 4002395289226
Réf. fabricant 4933459187
Article hors catalogue L00820 85
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La visseuse à chocs M18 FUEL™ SURGE™ hydraulique ¼˝ Hex est la solution sans fil la plus silencieuse du marché
  • FLUID-DRIVE™ : Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard
  • Délivre la même perfomance sur la fixation sur bois, tout autant que les visseuses à choc standard
  • Équipée d'un moteur POWERSTATE™ sans charbons, la visseuse à chocs délivre jusqu'à 3 000 tr/min
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • Technologie DRIVE CONTROL pour changer de vitesse et de couple parmi 4 modes préprogrammés dont un mode spécial vis auto-foreuse pour des vissages puissants et rapides sans endommager les vis et les matériaux
  • Mode vis auto-taraudeuse pour un meilleur contrôle lors de l'application
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Emmanchement ¼˝ Hex pour un changement facile et rapide
  • Indicateur de charge et éclairage LED
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.7 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 1.7
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 900/2100/3000/0-3000
  • Max. Couple [Nm] : 50
  • Diamètre maxi de la vis : 14
  • Vitesse maxi à vide (1ère vitesse) : 900
  • max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 2100
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 3000
  • max. régime de ralenti (4e vitesse) : 3000
  • Max. Diamètre de vis : M14
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 1800
  • Variante de produit : M18 FQID-0X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 1800/2900/4000/0-4000
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Clip ceinture, HD Box

Produits adaptés