CISAILLES D'AVIATION COUPE A DROITE

Réf.: 4932499014
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
Référence article 4932499014
EAN / GTIN 4058546528836
Réf. fabricant 4932499014
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lames avec micro-denture pour une meilleure prise sur la pièce à travaillerPoignée ergonomique pour un grand confort d’utilisation et moins de fatigueLe ressort de torsion ouvre automatiquement les lames lors de la coupe pour une progression plus rapide du travail et un effort moindreRapport de levier optimal pour une progression de travail plus facile dans les matériaux plus épaisMécanisme de verrouillage d’une seule main pour une meilleure productivitéDesign compact pour une progression de travail plus facile sans blocageCisailles à tôle: pour les coupes courtes, droites et de forme. Idéal pour les petits rayons et les encochesIdentification facile du sens de coupe sur la tête, la poignée et grâce au code couleurPoignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc durable pour un grand confort d’utilisation

Caractéristique(s):

  • Codage couleur: Vert
  • Longueur totale: 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans l’aluminium: 1 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 1 mm
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 0,6 mm
  • Sens de la coupe: Droite