MARTEAU DE SERRURIER PANNE RONDE 1.13 KG

Réf.: 4932498306
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
Référence article 4932498306
EAN / GTIN 4058546521752
Réf. fabricant 4932498306
Article hors catalogue L01870 118813
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Poignée plus longue pour des coups contrôlés et une force supplémentaire
  • Protection renforcée augmentant la durabilité au point d’usure le plus important
  • Noyau en fibre de verre pour une durée de vie élevée
  • Poignée caoutchoutée pour un grand confort d'utilisation et pour un toucher confortable
  • Perforation pour une fixation facile à une sécurité d’outil Milwaukee® lors de travaux en hauteur

Caractéristique(s):

  • Poids: 1,13kg
  • Longueur: 376,3 mm