1/4in HSS-G Combi Drill TapM5x57mm-1pc

Réf.: 4932498263
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
Référence article 4932498263
EAN / GTIN 4058546521325
Réf. fabricant 4932498263
Article hors catalogue L01870 118455
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Taraud combiné 3 en 1 HSS-G: Perçage de carottes, taraudage et ébavurage de filets en une seule étape.
  • Convient pour une utilisation avec des perceuses-visseuses (sans fil) et des perceuses-visseuses à percussion (sans fil)
  • Réception: 1/ 4 pouce Hex - DIN 3126 E 6.3
  • Résistant aux chocs: convient également pour l’utilisation avec des visseuses à percussion (sans fil) dans la mesure où la vitesse de perçage recommandée est respectée.
  • Type de filetage: filetage métrique ISO DIN 13
  • Convient pour le perçage dans le plastique, la tôle et l’acier non allié jusqu'à 800 N/mm².
  • Toujours utiliser de l’huile de coupe!

Caractéristique(s):

  • Conditionné par: 1
  • Emmanchement: 1/4 pouce
  • Longueur totale: 57 mm
  • Taille de la vis: M5