FRAISE CONIQUE COBALT 8,3 MM - 1 PC

Réf.: 4932493976
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
Référence article 4932493976
EAN / GTIN 4058546511364
Réf. fabricant 4932493976
Article hors catalogue L01870 118045
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Selon DIN 335C avec 90 équerre
  • géométrie à 3 coupes
  • Pour le lamage et l'ébavurage selon DIN74/75
  • Géométrie de coupe optimisée pour un centrage facile, une évacuation rapide des copeaux et de faibles vibrations
  • Durée de vie de l'outil jusqu'à 50 % plus longue que les fraises coniques HSS standard et nécessitant une force d'avance plus faible
  • L'utilisation de huile de coupe prolonge la durée de vie de l'outil
  • Convient pour l'acier et l'acier inoxydable avec une résistance à la traction < 1100 N/mm², la fonte et le plastique

Caractéristique(s):

  • Diamètre de queue : 6 mm
  • Réduction : M4