FORET MULTI-MATERIAUX 14X400MM - 1PC

Réf.: 4932493878
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
Référence article 4932493878
EAN / GTIN 4058546510381
Réf. fabricant 4932493878
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Résistant aux chocs : adapté au embout/douille avec clés à chocs et à tous les tournevis/perceuses à percussion avec mandrins porte-forets à 3 mâchoires
  • Ces TCT foret sont adaptés pour le forage dans le béton, clinker, tuile de toit, béton gazeux, métal mince, Aluminium, carreaux de céramique tendres à moyennement durs, tous types de bois et de plastique
  • Spirale blanche pour une différenciation facile dans le boîte à outils

Caractéristique(s):

  • Diamètre : 14 mm
  • Longueur totale: 400 mm