Inner-Outer Deburrer 10-54mm

Réf.: 4932493813
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
Référence article 4932493813
EAN / GTIN 4058546509736
Réf. fabricant 4932493813
Article hors catalogue L01870 118398
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les 40 dents de coupe trempées et rectifiées permettent d'obtenir un tuyau propre, sans bavure et prêt à l'installation
  • Le boîtier métallique robuste en aluminium offre une durabilité maximale pour les conditions de travail les plus difficiles
  • Rainures sur l'extérieur pour une meilleure prise en main, même avec des gants
  • Polyvalence accrue pour l'alésage de tous les matériaux de tuyauterie standard. Plastique, cuivre, aluminium, acier, fer, laiton, acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Conditionné par: 1
  • Diamètre tuyau: 10 - 54 mm
  • Matériau: Plastique, cuivre, aluminium, acier, fer, laiton, acier inoxydable