Description:
- conception à 90 dents avec 4 angles de retour pour un travail facile dans les espaces confinés
- Inserts de douille avec conception anti-roulis FOUR FLAT™ pour la fixation de clés
- clé mixte offre une conception à 144 dents avec 2,5 angles de retour pour une flexibilité même dans les espaces confinés
- clé mixte offre une ouverture buccale MAX BITE™ pour réduire le glissement et la rotation et jusqu'à 25% de couple en plus
- Les clés à charnière hexagonales et Torx offrent un accès facile et une solution de stockage fiable
- poignée ergonomique pour un ajustement confortable et sûr
- Mousse de haute qualité pour une longue durabilité, spécifications de taille découpées au laser pour une reconnaissance facile et rapide de la taille et fond rouge pour une identification rapide des outils manquants
Caractéristique(s):
- Hauteur : 5,8 cm
- Longueur : 41,4 cm
Livraison:
cliquet de 3/8 pouce, inserts de douille standard : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, douilles longues : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/8 in. rallonge 76 mm et 152 mm, 3/8 in. Joint universel, clé plate à cliquet MAX BITE™ : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, clé Allen, clé Torx