COFFRET FRAISE CARBURE 10 MM (6 PCS)

Réf.: 4932493577
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
Référence article 4932493577
EAN / GTIN 4058546484484
Réf. fabricant 4932493577
Article hors catalogue L01780 2798
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Selon DIN 8033
  • La double denture rectifiée permet un enlèvement de matière optimal, de faibles vibrations pour une manipulation plus facile et un usinage plus fin
  • Convient pour l'acier trempé et non trempé, la fonte et l'acier inoxydable tels que l'aluminium, le laiton et le cuivre
  • Y compris les types B, C, d, H, M.
  • Fraise carbure de type B, cylindre à dents droites pour coupes frontales et latérales
  • Fraise ronde en carbure de type C pour coupes frontales et latérales
  • Fraise carbure type d bille pour ébavurer les trous et pour les coupes concaves
  • Fraise carbure de flamme de type H pour contours
  • Fraise en carbure de tungstène type M cône pointu pour bords inclinés et contours étroits
  • Convient pour M18 FDGRB

Caractéristique(s):

  • Largeur: 10 mm
  • Diamètre de queue : 6 mm

Livraison:

Fraises en carbure de tungstène type B cylindriques avec dents d'extrémité, fraises en carbure de tungstène type C cylindriques, fraises en carbure de tungstène type d sphériques, fraises en carbure de tungstène type H flammé, fraises en carbure de tungstène type M pointues coniques