TRP300 TRÉPIED 3,0 M

Réf.: 4932493200
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4932493200
EAN / GTIN 4058546480714
Réf. fabricant 4932493200
Article hors catalogue L01780 2792
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Longueur extractible jusqu'à 2,95 m pour une installation facile à la plupart des hauteurs de travail courantes
  • Installation la plus polyvalente dans tous les environnements avec pieds cramponnés et pieds en caoutchouc
  • plage d'élévation de 1,10 m pour un réglage précis de la hauteur du laser
  • Bandoulière pour un transport pratique et des mains libres lors du transport du laser
  • Filetage standard de 5/8 pouces pour connecter tous les lasers rotatifs et tous les lasers MILWAUKEE® M12™
  • poignée amélioré
  • Cadre en aluminium et pieds en acier pour le embout/douille dans toutes les conditions sur le chantier
  • Niveau de nivellement pour un nivellement rapide et facile du trépied

Caractéristique(s):

  • Taille du filetage : 5/8 pouce
  • Longueur : 1,0 - 2,95 m