BCP GR S/M Casquette de baseball

Réf.: 4932493101
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
Type de produit Bonnets

Identification et classification

Référence article 4932493101
EAN / GTIN 4058546479725
Réf. fabricant 4932493101
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Casquette légère pour se protéger du soleil, sur les chantiers ou en plein air
  • Rester au frais et au sec. Matériau à évacuation rapide de l'humidité
  • Sangle flexible pour un ajustement optimal
  • Facteur de protection UV UPF 50+ selon EN 13758-1.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Gris / Argent
  • Taille: S / M
  • Contenu: 1
  • Matériau: 92 % polyester / 8 % spandex