SET CLÉ À OEIL 7PCS

Réf.: 4932492737
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
Référence article 4932492737
EAN / GTIN 4058546476083
Réf. fabricant 4932492737
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Poignée coudée à 75 degrés pour accéder aux espaces étroits;Poignée en I-Beam confortable lors des couples de serrage;Etiquettes de tailles encrées pour une identification rapide et facile de la taille;Finition chrome pour une resistance à la rouille et à la corrosion

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces: 7

Livraison:

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm