CLÉ TORX T25

Réf.: 4932492699
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 4932492699
EAN / GTIN 4058546475703
Réf. fabricant 4932492699
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conception longue pour une portée supplémentaire dans les zones difficiles d'accès
  • La tête sphérique TX facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un équerre allant jusqu'à 25 degrés
  • Marquage de taille pour une sélection facile de la bonne touche

Caractéristique(s):

  • Longueur : 165 mm
  • Astuce : TX25