Bande de sauvegarde à connexion rapide 2,25 kg (3 pièces)

Réf.: 4932471430
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
Type de produit Outil antichute

Identification et classification

Référence article 4932471430
EAN / GTIN 4058546290580
Réf. fabricant 4932471430
Article hors catalogue L00800 1579
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

Une large gamme d'accessoires permet de fixer tous les outils avec les dispositifs de protection contre les chutes.
Connexion facile et polyvalente d'une large gamme d'outils.
Connexion solide et sûre.
Ajout complet dans le domaine de la sécurité au travail.

Caractéristique(s):

  • Codage couleur: Blanc
  • Longueur: 286 mm
  • Matériau: Nylon, acier
  • Capacité de charge: 2,2kg