Jeu de scies-cloches contrator 14 pièces

Réf.: 4932464720
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
Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 4932464720
EAN / GTIN 4058546226657
Réf. fabricant 4932464720
Article hors catalogue L01850 2362
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence
  • Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure
  • Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques

Caractéristique(s):

  • Contenu : 10 x scies cloches : ⌀ 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57. 1x adaptateur pour scies cloches ⌀ 14-30 mm (art. n° 49567010). 1x adaptateur pour scies cloches ⌀ 32-152 mm (art. n° 4956100). 2 x foret de centrage. Clé hexagonale 1/8˝
  • Contenu du paquet : 14
  • Variante de produit : Contractor Holesaw Set - 14pc

Livraison:

10 scies cloches: Diamètres 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57. 1 adaptateur pour scies cloches diamètre 14-30 mm (réf. 49567010). 1 adaptateur pour scies cloches diamètre 32-152 mm (réf. 4956100). 2 x foret de centrage. Clé hexagonale 1/8 pouce