Scie cloche 79 mm contractor - 1 pièces

Réf.: 4932464701
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
Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 4932464701
EAN / GTIN 4058546226466
Réf. fabricant 4932464701
Article hors catalogue L01850 734
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence
  • Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure
  • Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 38
  • Max. profondeur de séparation [mm] : 38
  • contenu de l'emballage : 1
  • variante de produit : HSAW 79 MM - 1PC