Elingue de presse RJ18-M54 pour outil de presse 18 V

Réf.: 4932430256
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
Type de produit Mors

Identification et classification

Référence article 4932430256
EAN / GTIN 4002395379170
Réf. fabricant 4932430256
Article hors catalogue L00800 1505
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les mâchoires de sertissage M12™ et M18™ FORCE LOGIC™ sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables
  • Fabriquées pour une ouverture à un doigt, ces mâchoires sont conçues pour les sertisseuses une main M12™ et M18™ FORCE LOGIC™
  • Ces mâchoires de sertissage délivrent des connections réussies sur toutes les marques compatibles jusqu'à 108mm

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Ring Jaw RJ18 - M54 - 1 pc

Livraison:

Geberit: Mapress, ACOME MT, ALB, Brecianne, Comap, DW Tube composite: Multitubo, Eurotubi, Frankishe, Frankische: Alpex F50 Profi, Geberit: Mepla, Mepla Therm, Henco, IBP, IBP: >B