Disque diamant DHTI230

Réf.: 4932399555
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4932399555
EAN / GTIN 4002395362028
Réf. fabricant 4932399555
Article hors catalogue L01850 1883
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Disque finition turbo spécifiquement conçu pour des coupes nettes dans les carreaux en céramique et les carreaux / dalles en pierre naturelle de faible épaisseur

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 230
  • Diamètre de la roue : 230
  • Largeur de coupe maxi : 2. 6
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DHTi 230 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 230
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Largeur de coupe [mm] : 2.6