Foret monobloc SDS-MAX 50X290 mm

Réf.: 4932399373
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
Type de produit Outils à trépaner

Identification et classification

Référence article 4932399373
EAN / GTIN 4002395359905
Réf. fabricant 4932399373
Article hors catalogue L01850 1128
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Fabrication monobloc
  • Durée de vie améliorée
  • Durée de vie accrue
  • Livrés avec foret pilote et éjecteur
  • Utilisables avec tous les perfos SDS-Max
  • Fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : SDS-Max TCTC 50 x 290 - 1 pc
  • Equipement standard : PN 11 E, PN 4000 E