Jeu de forets à percussion SDS+ 82X182 mm

Réf.: 4932399297
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
Type de produit Outils à trépaner

Identification et classification

Référence article 4932399297
EAN / GTIN 4002395359110
Réf. fabricant 4932399297
Article hors catalogue L01850 662
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • KIT comprenant : 1 trépan TCT + 1 arbre SDS-plus 105 mm + 1 foret pilote TCT Ø 8 x 120 mm + 1 clé Allen

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 50
  • Contenu : couronne de perçage à percussion résistante au marteau, tige de réception SDS-Plus 105 mm, foret de centrage HM 8 x 120 mm et clé hexagonale
  • Longueur [mm] : 50
  • Contenu du paquet : 4
  • Variante de produit : SDS-Plus TCT Core Cutter Set 82 mm - 1 pc
  • Equipement standard : PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24

Livraison:

Couronne de forage à percussion ultra-résistante, queue SDS-Plus 105 mm, foret de centrage HM 8 x 120 mm et clé hexagonale