Câble quick-lok 4m suisse

Réf.: 4932373504
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
Type de produit Câbles de données

Identification et classification

Référence article 4932373504
EAN / GTIN 4002395351749
Réf. fabricant 4932373504
Article hors catalogue L01850 812
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pour tous les outils équipés d'un connecteur QUIK-LOK
  • Remplacement rapide d'un câble endommagé - pas d'immobilisation de l'outil en SAV ni de perte de temps
  • Un seul câble pour tous les outils QUIK-LOK
  • Différentes longeurs disponibles jusqu'à 10 m

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 4
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : 4 m CH - 1 pc