Foret à bois plat 8x400 mm

Réf.: 4932352489
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
8 mm
Longueur totale 400 mm
Type de produit Mèches à bois

Identification et classification

Référence article 4932352489
EAN / GTIN 4002395371471
Réf. fabricant 4932352489
Article hors catalogue L00800 4572
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perçage rapide des gros diamètres
  • Spécialement conçues pour les perçages et les façonnages dans les bois durs et tendres, panneaux de particules
  • Idéales pour les serruriers, le mortaisage, les travaux de plomberie et d’électricité
  • Emmanchement Hex 1/4˝ pour une insertion directe dans l’outil ou pour une excellente tenue dans le mandrin
  • Pointe de centrage rectifiée pour un positionnement précis et ailettes acérées pour des performances de coupe remarquables

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : FB 8 x 400 - 1 pc
  • Réception de tige : ¼˝ Hex