Fixation de tournevis coudé osd2 pour écran (6) snp

Réf.: 4932352321
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
Type de produit Adaptateur pour visseuses

Identification et classification

Référence article 4932352321
EAN / GTIN 4002395369805
Réf. fabricant 4932352321
Article hors catalogue L01850 2249
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La solution idéale pour tous les travaux de perçage et de vissage en endroits confinés Réception ¼˝ Hex - Magnétique; - Mécanisme de blocage du foret; - Angle de renvoi de 90°; - Accepte les embouts de vissage et les forets en fixation standard; 25 mm (C 6.3) et queue 6 pans (E 6.3)
  • 2. Mécanisme et corps en métal; - Pignons de précision biseautés pour un fonctionnement souple et précis; - Excellente transmission des forces; - D’une hauteur de seulement 51 mm, le renvoi d’angle est parfaitement; adapté aux espaces restreints
  • 3. Poignée latérale antidérapante; - Pivotante sur 360°, pour droitiers et gauchers; - Verrouillage à 4 positions
  • 4. Arbre Hex à deux niveaux; - Niveau 1 : arbre Hex standard ¼˝ / (6 mm) soit pour les outils équipés d’une; réception directe des embouts soit directement sur le mandrin; - Niveau 2 : arbre Hex 10 mm pour un meilleur blocage dans les mandrins de plus; grande taille, pour les applications plus exigeantes
  • Qualité industrielle; - Utilisable avec tous les outils sans fil; - Pour des applications avec un couple jusqu’à 40 Nm, à 1750 tr/min maximum
  • Polyvalence; - Le renvoi d’angle OSD 2 est utilisable pour les applications de perçage et de vissage
  • Seulement 51 mm de hauteur pour une utilisation dans des espaces confinés

Caractéristique(s):

  • Contenu : 6 x OSD 2 (réf. 4932352320)
  • Contenu du paquet : 6
  • Variante de produit : CD OSD2 - 6 pcs