Système d'inspection vidéo EVOCam à visionneuse oblique à LED, Type: ECO2504

Réf.: 491896 ECO2504
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution images en direct max. 1920×1080 px
Résolution prises simples max. 1920×1080 px
Support Pied à colonne
Distance de travail avec vue en oblique 35,5 mm
Distance de travail avec vue verticale 56,5 mm
Grossissement (x) avec vue en oblique 19 - 105
Grossissement (x) avec vue verticale 28 - 151
Poids 35,5 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Systèmes d'inspection vidéo

Identification et classification

Référence article 491896 ECO2504
EAN / GTIN 2050001956859
Fabricant/personne responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Description

Exécution:

Microscope Full-HD numérique avec excellente qualité d'image vidéo en direct pour un agrandissement précis des objets. Divers objectifs grand angle et de précision en option permettent d'atteindre un grossissement jusqu'à 300× et une netteté d'image constante.
  • Images vidéo Full-HD de qualité (1080 p / 60 images/s).
  • Grande plage de zoom optique de 30 : 1 avec de nombreuses options de grossissement (jusqu'à 300×) et zoom numérique 12x.
  • Enregistrement aisé des images au choix sur un support externe (clé USB) ou à l'aide de la solution logicielle en option (Vifox). Port USB3 intégré.
  • Optique de haute qualité intégrant une technologie numérique moderne.
  • Imagerie rapide et professionnelle pour des résultats fiables.
  • Eclairage annulaire à LED 8 points intégré.
  • Variantes de supports de haute qualité assurant précision et stabilité.
  • Moniteur Full HD 24 pouces avec entrée HDMI.

EVO Cam II: Fiable. Pratique. Flexible.
L’EVO Cam II est un microscope numérique haute résolution, puissant, polyvalent et pourtant facile à utiliser. Il offre une excellente qualité d’image, de nombreuses options de configuration et un grossissement optique allant jusqu’à 725×. Le zoom numérique permet même d’obtenir des vues extrêmement détaillées. Plusieurs objectifs de précision et grand angle sont disponibles pour répondre à vos besoins individuels. Il réunit toutes les caractéristiques attendues d’un microscope numérique moderne.

Un workflow intelligent
La possibilité de partager des paramètres communs vous permet de gérer facilement le microscope EVO Cam II entre plusieurs sites, plusieurs utilisateurs et plusieurs unités EVO Cam pour un contrôle qualité uniforme. Même avec des exigences en constante évolution, le microscope numérique est capable d’utiliser des préréglages spécifiques au client afin d’accroître considérablement le confort et la rentabilité!

Des images en direct d’une grande netteté
Le microscope numérique EVO Cam II offre une excellente qualité d’image pour révéler même les détails cachés. La plage de zoom optique (30:1) permet un grossissement optique jusqu’à 725× tandis que le zoom numérique vous permet même d’atteindre un grossissement impressionnant de 9.000×! La mise au point automatique intelligente, qui peut également être désactivée en cas de besoin, offre à tout moment des images nettes en qualité Full-HD. La fonction d’empilement des mises au point vous permet de repousser les limites du possible et de capturer même les pièces hautes avec une grande précision.

Une convivialité maximale
L’EVO Cam II est synonyme de travail agréable et confortable. Le grand champ de vision et les longues distances de travail permettent d’obtenir des résultats impressionnants dans un large éventail d’applications. Dix préréglages facilitent le partage du système entre différentes applications et utilisateurs, tandis que les paramètres administrateur vous permettent de verrouiller/déverrouiller le système et de garder ainsi le contrôle.

Des mesures précises et répétables
Le microscope EVO Cam II dispose d’une puissante fonction de mesure à l’écran avec des superpositions, des grilles et des lignes de mesure sélectionnables qui permettent de mesurer les valeurs X et Y. Sur simple pression d’un bouton, la fonction d’aperçu garantit une orientation rapide et pratique sur la pièce. Il est également possible de comparer des images en temps réel ou d’afficher des superpositions personnalisées pour faciliter l’inspection. L’étalonnage unique de l’objectif, qui est enregistré dans les préréglages, permet d’effectuer des mesures rapides sur toute la plage de zoom.

Une acquisition et une analyse aisée des images
Capturez des images haute résolution sur simple pression d’un bouton, soit directement sur une clé USB, soit directement sur votre PC ou encore sans fil (option Wi-Fi). Le microscope EVO Cam II fonctionne avec plusieurs logiciels professionnels d’acquisition, de mesure et d’archivage d’images afin de garantir une documentation complète.

Utilisation intuitive
L’EVO Cam II est opérationnel en quelques minutes seulement. Sur simple pression d’un bouton, le système lance la lecture d’images haute résolution. Le menu intuitif multilingue et la simplicité d’utilisation réduisent le besoin de formation et constituent une solution idéale pour plusieurs utilisateurs grâce à une vitesse de travail élevée.

Une solution sur mesure
Grâce au large choix d’options, le microscope EVO Cam II s’adapte exactement à vos besoins. Par exemple, la visionneuse oblique à 360° unique disponible en option permet une observation panoramique sans avoir à déplacer l’objet et offre différentes vues d’observation de l’échantillon. Le module d’empilement des mises au point permet d’obtenir des images d’une grande netteté qui sont assemblées à partir de plusieurs images. L’ajout d’un éclairage annulaire UV, d’un éclairage diascopique ou d’une série de filtres permet de répondre à tous les besoins! Grâce au grand choix de supports, le microscope EVO Cam II est parfait pour vos applications.
Colonne multi-axe (sans plaque de base), module de focalisation.

Utilisation:

Système d'inspection vidéo pour la réception de marchandises, la fabrication et le développement. Grande image en direct détaillée pour postes de travail permanents et examen simultané par plusieurs utilisateurs.

Livraison:

Avec écran couleur 24 pouces Full-HD, clé USB.

Accessoire(s):

Console de commande EVO Cam II 491898, éclairage diascopique à LED, dongle pour transmission WiFi et autres objectifs (0,45 × / 1,00 ×).
Plaque de base 491889.

Téléchargements et documents

Produits adaptés