Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Microscope stéréoscopique avec support d'éclairage LED3000, Type: S9D

Réf.: 491785 S9D

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système optique Greenough avec technologie FusionOptics™
Eclairage Leica LED3000
Grossissement (x) 6,1 - 55
Zoom 9:1
⌀ champ visuel 37,7 mm
Angle d'observation 35 degré
Luminosité éclairage épiscopique 15 500 lx
Température de couleur éclairage épiscopique 6 500 K
Distance de travail 122 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Profondeur de foyer 13,7 mm
Type de produit Microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article 491785 S9D
EAN / GTIN 7630003597103
Fabricant/personne responsable Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Description

Exécution:

Microscope StereoZoom® pour un travail ergonomique, avec zoom 9:1.
  • Technologie brevetée FusionOptics™ pour une grande profondeur de champ et des images riches en détails.
  • Distance de travail de 122 mm permettant de travailler confortablement sous le microscope.
  • ClickStops intégrés pour réglage du zoom avant à 10×, 20×, 30×, 40× ou 50×.
  • Système de microscope apochromatique corrigé.
  • Support d'éclairage LED3000, avec port USB2. L'éclairage annulaire LED3000 assure un éclairage clair et homogène de l'échantillon avec une température de couleur constante et un grand champ de vision.
  • Quatre options d'éclairage (demi-cercle et quarts de cercle) disponibles pour différents contrastes.
  • La conception compacte permet un accès latéral aisé à l'échantillon.
  • Commande de variation d'intensité pour chaque option d'éclairage.
  • Commande et réglage confortables de l'éclairage par écran tactile.
Avec sortie de caméra C-Mount intégrée.

Livraison:

Avec câble secteur (100 − 230 V) et housse de protection.