Eclairage LED 3000, Type: RL

Réf.: 491755 RL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de couleur 5 600 K
Distance de travail 65 mm - 150 mm
Type de produit Eclairage d’endoscope

Identification et classification

Référence article 491755 RL
EAN / GTIN 2050002078260
Fabricant/personne responsable Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Description

Exécution:

Pour objectifs 58 mm.
Eclairage annulaire pour un éclairage très clair et homogène. Segments commutables via le panneau de commande intégré.

Adapté(s) pour:

Microscope stéréoscopique 491753, 491754 et série S 491785.

Livraison:

1 bloc d’alimentation avec câble secteur de 2 mètres.
1 diffuseur hautes performances.

Téléchargements et documents

Produits adaptés