Lampe-loupe LED rectangulaire sans pied, Type: 2

Réf.: 491521 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lentille 162 mm
Largeur lentille 105 mm
Grossissement (x) 1,75
Porte-à-faux 900 mm
Dim. tête, longueur 298 mm
Dim. tête, largeur 194 mm
Dim. tête, hauteur 75 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module de LED
Ampoule interchangeable non
Poids 2 kg
Type de produit Lampes-loupe

Identification et classification

Référence article 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Fabricant/personne responsable Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Description

Exécution:

Lampe-loupe LED pour un éclairage sans reflets et uniforme de la zone de travail. Bras articulé mobile. Un dispositif à ressort permet de stabiliser la lampe dans n’importe quelle position.
  • Lentille en verre traitée, polie et résistante aux rayures. Pivotante.
  • Lampe-loupe rectangulaire pour un éclairage puissant et homogène sur une grande surface, avec 54 LED. Puissance absorbée de 12 W seulement, intensité lumineuse de 7000 Lx, flux lumineux de 970 lm, plusieurs niveaux de réglage. Durée de vie des LED jusqu’à 60000 heures.
  • Commutation par segments pour la détection de structures et de défauts les plus fins. Possibilité de choisir, selon l’utilisation, entre projection d’ombres et éclairage sans aucune ombre.
  • Grand champ visuel pour une vision sans distorsions.

Livraison:

Avec housse de protection et pied vissable en plastique.

Accessoire(s):

Pied 491660, pince 491670.

Remarque(s):

La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés