Serre-joint en fonte malléable VIRIDIS avec poignée de confort 2K, capacité de serrage max. 600 mm, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 490P0600-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 490P0600-120
EAN / GTIN 4021176780035
Réf. fabricant 490P0600-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints à vis en fonte malléable VIRIDIS avec poignée confort 2K de la série 490P sont utilisés pour comprimer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Grâce au rail en acier, une grande force de serrage peut être atteinte. Les bras fixes et coulissants en fonte malléable à faibles vibrations garantissent un travail efficace et précis. La série 490P est équipée d'une poignée ergonomique à 2 composants, offrant une prise idéale et assurant une haute transmission de couple.
  • Force de traction jusqu'à 7.000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 184 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 1/4
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 600 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 23 5/8
  • Longueur totale [mm]: 710 mm
  • Longueur totale [inch]: 27 15/16
  • Température de fusion des poignées [°C]: 150 °C
  • Matériau de la poignée: plastique 3 composants
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 46 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 13/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 30 mm
  • Force de serrage [N]: 6.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 30 x 8
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 3/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 600 mm / 120 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés