Serre-joint en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en bois, max. 500 mm capacité de serrage, 80 mm profondeur de serrage

Réf.: 490-0500-080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 490-0500-080
EAN / GTIN 4027474001339
Réf. fabricant 490-0500-080
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en bois de la série 490 sont utilisés pour comprimer et maintenir ensemble plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Grâce au rail coulissant en acier, une force de serrage élevée peut être atteinte. Les bras fixes et coulissants en fonte malléable, exempts de vibrations, garantissent un travail efficace et précis. La série 490, avec sa poignée en bois ronde, est un classique de la gamme des serre-joints.
  • Force de serrage jusqu'à 7.500 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en cas de vibrations sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 131 mm
  • Largeur totale [inch]: 5 3/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 500 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 19 11/16
  • Longueur totale [mm]: 565 mm
  • Longueur totale [inch]: 22 1/4
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 80 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 36 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 7/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 24,5 mm
  • Force de serrage [N]: 2.700 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 22 x 6
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 500 mm / 80 mm