Veste hiver stretch 2D 4XL

Réf.: 4881198789004XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Couleur marineblau
Taille unisexe 4XL
Type de produit Vestes hiver

Identification et classification

Référence article 4881198789004XL
EAN / GTIN 7330509399101
Réf. fabricant 4881198789004XL
Article hors catalogue L00980 4103
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²

Détails
Poche d'identité amovible
Collier doublé en polaire
Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
Zipper dans la doublure pour le transfert

Finition
Heutte réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, extrémité de la manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec fermeture éclair, Poches poitrine, dont une avec espace pour téléphone et stylos
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet
Poches frontales avec fermeture à glissière, doublées en polaire
Doublure
Doublure en quilt

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, Coutures étanches, Doublure, Panneaux de maille aux principales zones de transpiration

Fermeture frontale
Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée

Reflex
Détails réfléchissants sur le devant, le dos, la capuche et les manches

Description:

  • Veste d'hiver coupe-vent et imperméable très fonctionnelle avec coutures étanches, col doublé en polaire et capuche amovible réglable
  • La veste est dotée de panneaux en maille sur les principales zones de transpiration pour évacuer l'humidité du corps
  • Elle est équipée de nombreuses poches, comme une poche poitrine pour stylos et téléphone portable, une poche intérieure et des poches avant en polaire avec fermetures éclair
  • Discrets détails réfléchissants sur le devant, le dos et sur les manches
  • Les extrémités des manches sont réglables fermeture auto-agrippante et ont des poignets intérieurs avec trou pour le pouce
  • Parfait pour être porté pendant les froides journées d'hiver
  • Certifié selon la norme EN 342 - vêtements de protection contre le froid avec le pantalon d'hiver 1810, et EN 343 - vêtements de protection contre les intempéries

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte