TYROLIT DCC-LL Disques pour sciage à sec 350x3x25,4 STANDARD béton

Réf.: 485003
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
Référence article 485003
EAN / GTIN 9009014850039
Réf. fabricant 485003
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables : béton, béton armé, produits en béton, matériaux durs, etc.

Caractéristique(s):

  • Form: C3W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3 - 10
  • Dimension (D x T x H): 350 x 3 x 25,4 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Très bonne performance de coupe grâce au système d‘auto-affûtage des grains de diamant de haute qualité dans un liant optimal
  • Très bon refroidissement et une bonne évacuation des copeaux garantissent une longue durée de vie de l‘outil
  • Les tôles robustes en acier et de haute qualité garantissent la stabilité et un fonctionnement souple

Utilisation:

  • Pour une utilisation avec des matériaux abrasifs

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Découpeuse

Recommandation(s):

  • Pour la coupe de matériaux abrasifs

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, du béton frais, de chapes, de l‘asphalte, du plâtre de maçonnerie et du grès
  • Convient uniquement aux découpeuses électriques