Lame de scie sabre 300x8 mm TORCH_NITRUS (5)

Réf.: 48475563
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
Référence article 48475563
EAN / GTIN 045242368891
Réf. fabricant 48475563
Article hors catalogue L01870 118678
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les lames de scie sabre TORCH™ avec denture NITRUS CARBIDE™ sont la nouvelle génération de la technologie du carbure.
  • Ce mélange spécial de carbure et de NITRUS a été développé pour une durée de vie 3 fois plus longue que les lames de scie sabre en carbure existantes.
  • La géométrie spéciale des dents permet un démarrage rapide et des coupes nettes, les grands espaces entre les dents permettent un dégagement rapide. Les lames de scie sabre TORCH™ avec technologie NITRUS CARBIDE™ offrent une durée de vie et une vitesse de coupe exceptionnelles dans la fonte / les tuyaux en fonte ductile et autres métaux
  • Lame de 1,27 mm d’épaisseur pour des coupes droites et précises
  • Lame de 25 mm de hauteur pour une durée de vie plus longue et moins de vibrations
  • Performance de coupe idéale dans tous les métaux, en particulier dans l’acier inoxydable et les tuyaux d’évacuation, d’égout et de drainage en fonte.

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 300 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans la fonte: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 5 - 14 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 5 - 14 mm
  • Référence: S1255CHC
  • réhabilitation: Oui
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 5 - 14 mm
  • Dents / pouce: 8
  • Pas: 7 mm