Lame de scie sabre 300x5 mm THE AX HM (5)

Réf.: 48475527
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
Référence article 48475527
EAN / GTIN 045242368808
Réf. fabricant 48475527
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Durée de vie jusqu’à 50 fois plus longue par rapport aux lames de scie sabre bimétal standard. Les dents en carbure de tungstène rendent la lame de scie stable et extrêmement durable dans les applications les plus difficiles. Coupe des vis et des éléments en acier trempés
  • Jusqu’à 2 fois plus rapide que les lames de scie bimétal standard: La denture agressive 5-TPI permet de réaliser des coupes rapides dans le bois avec des clous ainsi que dans une multitude de matériaux de construction (bois/clous/boulons/vis/fonte/carton goudronné)
  • Jusqu’à 25 % de coupes en plus par charge de batterie par rapport aux lames de scie bimétal standard. Optimisée pour une utilisation avec des scies sabres sans fil.
  • Pointe plongeante FANG TIP™ pour des coupes plongeantes rapides
  • Le limiteur de profondeur de coupe NAIL GUARD™ protège la denture en cas de choc avec des clous et augmente la durée de vie
  • Forme de lame biseautée: Idéale pour les coupes plongeantes et les coupes dans des espaces confinés
  • Lame de 1,27 mm d’épaisseur pour une plus grande stabilité et des coupes droites
  • Lame haute de 25 mm pour une meilleure stabilité et moins de vibrations
  • Idéale pour couper du bois avec des clous ou des boulons

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 300 mm
  • section de fenêtre: Oui
  • Capacité de coupe max. dans le bois avec clous: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes en plastique: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans le bois: 10 - 250 mm
  • Référence: S1267XHM
  • réhabilitation: Oui
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 5
  • Pas: 5 mm