DDC-EC 73.00-79.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: 4841328
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Identification et classification

Référence article 4841328
EAN / GTIN 7291075466874
Réf. fabricant 4841328
Article hors catalogue L24020 309

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 79.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 73 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 76 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout