DDC-EA 36.21-39.60 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Réf.: 4841318
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Identification et classification

Référence article 4841318
EAN / GTIN 7291075466782
Réf. fabricant 4841318
Article hors catalogue L24020 291

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 33 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 36.21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 33 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 39.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 36.21 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90.5 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout