ISD-E3 1.973-2.035-DTL Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 4826908
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4826908
EAN / GTIN 7291075591293
Réf. fabricant 4826908

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 39 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts): TS-I14
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 51.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 50.11 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 75 mm