ISD-E3 1.174-1.220-DTL Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 4826876
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4826876
EAN / GTIN 7291075591132
Réf. fabricant 4826876

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 23.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts): TS-I8
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 31 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 29.81 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 63.5 mm