417/0 Parallelendmaß 25,00 mm Stahl, m. DK

Réf.: 4801129DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN EN ISO 3650
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 25 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 4801129DKS
EAN / GTIN 4059192029517
Réf. fabricant 4801129DKS
Article hors catalogue L40080 109689
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/0 Cale-étalon parallèle en acier
Classe de tolérance : 0
DIN EN ISO 3650
Dimension nominale : 25 mm