• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Veste Shell gris foncé/noir 6XL

Réf.: 4790197798996XL
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4790197798996XL
EAN / GTIN 7330509888629
Réf. fabricant 4790197798996XL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Finition
Haut de jambe réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur en bout de manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable

Poches
Poche de poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec fermeture à glissière

Doublure
Doublure en maille

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches

Détails
Capuche amovible avec doublure en maille, Capuche amovible et réglable
Zipper dans la doublure pour le transfert
Impression sur la poitrine

Reflex
Impression par bande réfléchissante sur la manche et la casquette

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle

Explication des tailles
Le produit présente un arc de taille étendu dans certaines couleurs

Description:

  • Veste à coque avec coutures étanches et matériau de surface imperméable et coupe-vent qui protège du vent, la pluie et l'usure extérieure
  • La veste coquille s'intègre aux autres couches de vêtements en libérant l'humidité
  • Cordon de serrage et stoppeurs à l'ourlet
  • Capuche amovible avec doublure en maille
  • Poches fonctionnelles, notamment une poche intérieure et une poche intérieure pour téléphone
  • Panneau arrière étendu pour un bon ajustement
  • Certifié selon la norme EN 343

Norme:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Conseillers produits et services

Connectez-vous