Jeu de clinquants Dans un support mural, Type: 0,01-0,25

Réf.: 478440 0,01-0,25
Remise
268,00 €
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance T3
Norme Norme usine
Longueur 330 mm
Hauteur 110 mm
Profondeur 100 mm
Type de produit Clinquants en rouleaux

Identification et classification

Référence article 478440 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197524256
Réf. fabricant 478440 0,01-0,25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeu de 15 pièces dans un support mural métallique. Clinquants dans des boîtes en plastique.

Contenu:

1 clinquant de chaque 478502: 0,01 à 0,1 (0,01 croiss.) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Livraison:

Avec matériel de fixation et porte-jauges d'épaisseur 478510.

Téléchargements et documents

Produits adaptés