Clé à bougies ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 16 ∙ 270 mm

Réf.: 4766-1
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 4766-1
EAN / GTIN 4000896048991
Réf. fabricant 4766-1
Article hors catalogue L60140 329
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Changement des bougies (16 mm et 5/8″)
  • Ressort à couronne pour le maintien des bougies
  • P. ex. sur VWAUDI SEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVolvo
  • Angle de pivotement ±50°
  • Dimensions américaines
  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensions / longueur : 270 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 21.4 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 18 mm
  • Poids net (kg): 0.26 kg
  • Utilisation manuelle
Inoxydable et insensible à la chaleurLe plus grand espace disponible pour l'isolateur en céramique6 éléments de suspension sécurisent le maintien de la bougieAbsorption du mouvement transversal

Produits adaptés