Serre-joint de serrurier en acier massif avec poignée en croix, capacité de serrage max. 1.500 mm, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 475K1500-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 475K1500-120
EAN / GTIN 4027474032890
Réf. fabricant 475K1500-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les lourds serre-joints de serrurier en acier massif avec poignée en T de la série 475K sont utilisés pour des sollicitations lourdes et fortes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, les serrureries, la construction de véhicules utilitaires, la construction de machines, etc. Le lourd serre-joint de serrurier résiste également aux performances accrues requises, permettant ainsi son utilisation en cas de haute exigence.
  • Force de serrage jusqu'à 12 000 N
  • La calotte spéciale mobile permet de serrer des pièces inclinées jusqu'à 35°

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 175 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 7/8
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 1.500 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 59 1/16
  • Longueur totale [mm]: 1638 mm
  • Longueur totale [inch]: 64 1/2
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 70 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 3/4
  • Largeur des mâchoires [mm]: 38 mm
  • Force de serrage [N]: 12.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 30 x 15
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 1/2
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 1.500 mm / 120 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés