TYROLIT DCT Disques pour sciage à sec 100x1,6x22,23 BASIC carrelage & céramique

Réf.: 475975
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
Référence article 475975
EAN / GTIN 9009014759752
Réf. fabricant 475975
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: carrelage.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1R SCIE DIAMANT
  • Spécification : 7
  • Dimension (D x T x H): 100 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 1.6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 62
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Arêtes sans bavure
  • Grande longévité et bonne capacité de coupe.
  • Efficacité

Utilisation:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Matière(s):

  • Carrelages céramiques
  • Carrelages céramiques

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage de carreaux et de céramique
  • Convient à toutes les meuleuses d‘angle courantes
  • Pour les applications avec scies sur table, les Ø plus importants peuvent être trouvés dans le chapitre des disques de scies sur table