Serre-joint de serrurier tout en acier avec poignée en T, capacité de serrage max. 300 mm, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 473K0300-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 473K0300-120
EAN / GTIN 4027474031732
Réf. fabricant 473K0300-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints de serrurier tout en acier avec poignée en T de la série 473K sont utilisés pour le serrage dans des conditions d'utilisation intense dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le serre-joint de serrurier lourd supporte également les performances accrues requises, permettant ainsi son utilisation dans des conditions difficiles.
  • Force de serrage jusqu'à 10.000 N
  • L'hexagone permet l'utilisation d'une clé, d'un cliquet ou d'une visseuse à choc

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 170 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 11/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 300 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 11 13/16
  • Longueur totale [mm]: 420 mm
  • Longueur totale [inch]: 16 9/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 67 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 5/8
  • Largeur des mâchoires [mm]: 37 mm
  • Force de serrage [N]: 10.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 27 x 13
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 7/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 300 mm / 120 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés