V60 MAHDR-R-XL-LH-JHP Support intermédiaire pour système modulaire ISCAR Support de base avec transfert interne de liquide de refroidissement pour adaptateur Modular Grip XL

Réf.: 4718671
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 4718671
EAN / GTIN 7291075399738
Réf. fabricant 4718671

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 69.15 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 29.6 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 75 mm
  • Hauteur attachement (H): 62 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 60.09 mm