Jeu d’extracteurs de vis à double tranchant (5 pièces) dans un sac en tissu

Réf.: 471 906 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 471 906 3
EAN / GTIN 4049002139451
Réf. fabricant 471 906 3
Article hors catalogue L70060 102483
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour extraire sans dommage les vis ou boulons filetés cassés des trous filetés – Sauvegarde des produits de grande valeur
  • Assortiment d’extracteurs de vis pour vis M5 à M20 (5 pièces)
  • Utilisable pour les filetages à droite et à gauche
  • Matériau: Acier CrV, trempé
  • Surface: phosphaté au zinc, surface de coupe polie
  • La durée de vie varie en fonction de la dureté du matériau opposé.
  • Pré-percer la vis à retirer à l’aide d’un foret adapté.
  • Enfoncer le tournevis dans le trou percé et desserrer la vis.

Caractéristique(s):

  • Poids: 244g
  • Exécution: phosphaté au zinc
  • Placement: 5 pièce