SOUS-CHEMISE LIGHT Noir/bleu corail 4XL

Réf.: 4703170799854XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 4703170799854XL
EAN / GTIN 7330509970744
Réf. fabricant 4703170799854XL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Le haut LIGHT Base Layer évacue efficacement l’humidité de la peau. Il est fabriqué en polyester, qui est doux au toucher et garde le corps au chaud, au sec et confortable pendant tout type d’activité physique. Le tricotage en canal crée un espace d’air entre le corps et le vêtement, ce qui améliore l’isolation. Convient à toutes les saisons, de +10°C à -10°C, lorsqu’on a besoin d’un transfert d’humidité fonctionnel et proche de la peau.